Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PROCESSING UNIT FOR IO-LINK SX022836 - 3RB2483-4AC1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PROCESSING UNIT FOR IO-LINK SX022836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.3-630 A

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022836

Gyártói cikkszám

3RB2483-4AC1

Gyártói típuskód

3RB2483-4AC1

Beállítható áramtartomány:

0.3-630 A

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kioldási osztály:

egyéb

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Kiértékelő egység a teljes motorvédelemhez (monostabil) IO-Link S00...S12 mérethez, 5...30 osztály. Önálló telepítés Fő áramkör: -- Segédáramkör: Rugós terminál Kézi-automatikus visszaállítás Elektronikus túlterhelésrelé az IO-Link SIRIUS 3RB24-hez, magas