SIEMENS - PROCESSING UNIT SX022833 - 3RB2383-4AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.3-630 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022833
Gyártói cikkszám
3RB2383-4AA1
Gyártói típuskód
3RB2383-4AA1
Beállítható áramtartomány:
0.3-630 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen
- Önálló telepítés
- Fő áramkör: --
- Segédáramkör: Csavarkapocs
- Kézi-Automatikus-Reset
- Széles árambeállítási tartományok
- Különféle kioldási jellemzők
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX alkalmazások
- Monostabil vagy bistabil kimeneti relé
- IO-Link kommunikációval rendelkező változatok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- 3RB29 áramérzékelő modul szükséges
- Funkcióbővítő modulok elérhetők
- Egyszerű és gyors telepítés
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Energiatakarékos működés
- Minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Optimalizálható segédérintkezők a szükséges funkciókhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kiértékelő egység a teljes motorvédelemhez (bistabil) S00...S12 méret
A SIRIUS 3RB23 szilárdtest-túlterhelési relé biztosítja a motorok áram- és hőmérséklet-alapú védelmét normál és erősen magas indítású terhelések esetén.