Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PROCESSING UNIT SX022834 - 3RB2383-4AC1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PROCESSING UNIT SX022834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.3-630 A

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022834

Gyártói cikkszám

3RB2383-4AC1

Gyártói típuskód

3RB2383-4AC1

Beállítható áramtartomány:

0.3-630 A

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Kioldási osztály:

egyéb

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Reset-funkció bemenet:

Igen

Reset-funkció gomb:

Igen

Kiértékelő egység teljes motorvédelemhez (bistabil) S00...S12 méret, 5...30 osztály Önálló telepítés Fő áramkör: -- Segédáramkör: Rugós terminál Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RB23 szilárdtest-túlterhelési relé magasabb szintű alkalmazásokhoz normál és er