SIEMENS - Programozható relé LOGO! 230RCEo, logic module, power supply / I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DO, without display, memory 400 blocks, SN181433 - 6ED1052-2FB08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181433
Gyártói cikkszám
6ED1052-2FB08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-2FB08-0BA2
- Tápegység: 115 V/230 V
- I/O: 8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet
- Memória: 400 blokkos
- Kommunikáció: Integrált Ethernet, akár 9 modul vagy SIMATIC S7 rendszer közötti kommunikáció
- Webszerver: Integrált, WLAN-on vagy interneten keresztül vezérelhető
- Bővíthetőség: Akár 24 DI / 20DQ (8 AI / 8 AQ) kimenetig
- Modulok: További modulok GSM/GPS kommunikációhoz, KNX épületfelügyeleti rendszerekhez
- Felhasználó által definiált weboldalak tervezése HTML ismeretek nélkül.
- Egyszerű kapcsolási programok létrehozása és szimulálása a PC-n.
- Jól látható üzenetek megjelenítése egy külső szöveges kijelzőn.
- A háttérvilágítású kijelző színének választási lehetősége az optikai kiemeléshez.
- Különféle LOGO! tápmodulok elérhetősége a tápegységhez.
Logo! 230RCEo
A LOGO! 230RCEo egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely 115 V/230 V feszültséggel működik, és integrált Ethernet interfésszel rendelkezik.