SIEMENS - Programozó szoftver SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic SN146293 - 6ES7823-0BA00-2BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622752548
Sonepar cikkszám
SN146293
Gyártói cikkszám
6ES7823-0BA00-2BA0
Gyártói típuskód
6ES7823-0BA00-2BA0
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Nem
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
- Egyszeri futásidejű licenc
- OPC UA Server licenctanúsítványt tartalmaz
- Érvényes S7-1200 CPU-ra és F származékokra
- 1 licenc 1 CPU-hoz
- OPC UA Data Access funkciók támogatása
- Gyártó és platformfüggetlen OPC Unified Architecture (UA)
- Alap TCP/IP kommunikáció, PROFINET-tel párhuzamosan használható
- Egyszerű és hatékony szimbolikus és biztonságos hozzáférés az adatokhoz
- Lehetővé teszi terepi eszközök informatikai szintekhez való kapcsolását
- Kompatibilis minden Ethernet hálózattal
- Támogatja az Industrie 4.0 automatizálási rendszereket
Simatic Opc Ua S7-1200 Basic
A SIMATIC OPC UA lehetővé teszi a SIMATIC S7-1200 vezérlők integrálását az Industrie 4.0 típusú automatizálási rendszerekbe.