SIEMENS - PROMOT. PACKAGE DAMP ROOM AP SX034808 - 5UB1998-0KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034808
Gyártói cikkszám
5UB1998-0KA
Gyártói típuskód
5UB1998-0KA
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Promóciós csomag nedves helyiség AP A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelhetőséget kínál. A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag ház