SIEMENS - PROMOTIONAL PACKAGE COMBI SCREW SX034811 - 5UB1998-0KG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034811
Gyártói cikkszám
5UB1998-0KG
Gyártói típuskód
5UB1998-0KG
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Promóciós csomag i-system betétekhez kombicsavarral Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.