Nem visszaküldhető

SIEMENS - PROTECTIVE CAP SX029181 - 3SU1900-0DC70-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PROTECTIVE CAP SX029181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029181

Gyártói cikkszám

3SU1900-0DC70-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0DC70-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Szilikon védősapka nyomógombhoz, emelt, 22 mm, átlátszó

    A Szilikon védősapka tartozékként a SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: Szilikon
    • Alkalmazás: SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák
    • Védelem: Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Egyszerű telepítés: Rápattintható koncepció, külön szerszám nélkül
    • Dokumentáció: Kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Egyszerűen szerelhető és használható
    • Kiterjedt opcionális tartozékok elérhetősége