SIEMENS - PROTECTIVE CAP SX029182 - 3SU1900-0DD70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029182
Gyártói cikkszám
3SU1900-0DD70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0DD70-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Rövid, 22 mm-es átlátszó szilikon védősapka
- Innovatív rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz, beépített csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem por, olajok és maró oldatok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a vezérléshez és a jelzéshez
- Egyszerűen szerelhető és erős, ideális ipari környezetben
Szilikon védősapka a választókapcsolóhoz
A Szilikon védősapka SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz tartozékként biztosítja a robusztus védelmet ipari és kültéri használatra.