SIEMENS - PROTECTIVE COLLAR FOR PADLOCKS SX029201 - 3SU1900-0EX30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - védőgallér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621061795
Sonepar cikkszám
SX029201
Gyártói cikkszám
3SU1900-0EX30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0EX30-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
védőgallér
- Átmérő: 60 mm
- Magasság: 22 mm
- Alkalmas 3 lakathoz
- Szín: sárga
- Anyag: műanyag
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Védőgallér VÉSZSTOP gomba nyomógombhoz
A Védőgallér SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz készült, amely biztosítja a robusztus védelmet ipari és kültéri használatra.