Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PSN130S 30V 4A AC120V/230V IP20 SX026117 - 3RX9512-0AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PSN130S 30V 4A AC120V/230V IP20 SX026117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V

  • Bemeneti feszültség DC - -99999--99999 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - -99999 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026117

Gyártói cikkszám

3RX9512-0AA00

Gyártói típuskód

3RX9512-0AA00

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-132 V

Bemeneti feszültség DC:

-99999--99999 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

-99999 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-132 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

2.5 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

2.5 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

-99999 A

Kimeneti feszültség DC:

29.5-31.6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

    PSN130S 4 A 120 V/230 V AC IP20 Tápegység

    A PSN130S tápegység 30 V DC kimenettel és integrált túlterhelésérzékeléssel rendelkezik, amely az AS-i rendszerhez való csatlakozást teszi lehetővé.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 120 V / 230 V AC
    • Kimenet: 30 V DC, 4 A
    • IP20 védettség
    • Integrált túlterhelésérzékelés
    • AS-Interface kompatibilitás

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés az AS-i rendszerhez való csatlakozással
    • Biztonságos működés a túlterhelés érzékelésének köszönhetően
    • Rugalmasság a bemeneti feszültségválasztásban
    • Megbízható teljesítmény az ipari alkalmazásokhoz