Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PSN130S 30V 8A AC120V/230V IP20 SX026118 - 3RX9513-0AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PSN130S 30V 8A AC120V/230V IP20 SX026118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V

  • Bemeneti feszültség DC - -99999--99999 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - -99999 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026118

Gyártói cikkszám

3RX9513-0AA00

Gyártói típuskód

3RX9513-0AA00

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-132 V

Bemeneti feszültség DC:

-99999--99999 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

-99999 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-132 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

5 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

5 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

-99999 A

Kimeneti feszültség DC:

29.5-31.6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

PSN130S 8 A 120 V/230 V AC IP20 Tápegység 30 V, AS-i-hez AS-i adatleválasztás nélkül IN: 120 V / 230 V AC OUT: 30 V DC, 8 A, IP20 integrált túlterhelés érzékelővel jelzőérintkezővel AS-Interface - az intelligens terepibusz szabvány