Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PSU100D 12 V/3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/3 A IP20 SX034889 - 6EP1321-1LD00

MásolásMásolás
SIEMENS - PSU100D 12 V/3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/3 A IP20 SX034889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034889

Gyártói cikkszám

6EP1321-1LD00

Gyártói típuskód

6EP1321-1LD00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

36 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

97 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

98 mm

Mélység:

38 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Igen

PSU100D 12 V/3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/3 A IP20