SIEMENS - Pushbutton 2NO+2NC W/o Mo.Contact IP20 SX034053 - 5TE4801-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Gomb színe - szürke
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034053
Gyártói cikkszám
5TE4801-2
Gyártói típuskód
5TE4801-2
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomógomb 2 NO + 2 NC reteszelő funkció nélkül, szürke Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrésze