Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Pushbutton 3NO+1NC W/o Mo.Contact IP20 SX034054 - 5TE4802

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Pushbutton 3NO+1NC W/o Mo.Contact IP20 SX034054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Gomb színe - szürke

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034054

Gyártói cikkszám

5TE4802

Gyártói típuskód

5TE4802

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Nem

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

3

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Nyomógomb 3 NO+1 NC Reteszelő funkció nélkül, szürke Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészein