SIEMENS - Pushbutton 3NO+1NC with Mo.Contact IP20 SX034062 - 5TE4812-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Gomb színe - szürke
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034062
Gyártói cikkszám
5TE4812-1
Gyártói típuskód
5TE4812-1
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Nyomógomb 3 NO+1 NC reteszelő funkcióval szürke Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, é