Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK, EXTENDED STROKE SX028348 - 3SU1250-0FB10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK, EXTENDED STROKE SX028348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028348

Gyártói cikkszám

3SU1250-0FB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1250-0FB10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

32.5 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógomb, kompakt, kiterjesztett lökettel (12 mm), 22 mm, kerek, fém, fekete, nyomógombos, emelt, pillanatnyi érintkező típusú, tartóval Nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülá