SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK SX027134 - 3SU1001-0AB10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027134
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AB10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AB10-0AA0
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Megvilágított nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására.
- Globális termékjóváhagyás három modern dizájnvonalban.
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést.
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként, beépített csavarodás elleni védelemmel.
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra alkalmasak.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül.
- Grafikus Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez.
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások.
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
- Egyszerűen szerelhető és használható.
- Magas szintű védelem a megbízható működés érdekében.
- Széleskörű választék a felhasználói igények kielégítésére.
Nyomógomb
Megvilágított nyomógombos kialakítással a nyomógomb helyettesítésére, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkezős típus.