SIEMENS - PUSHBUTTON, BLACK SX027473 - 3SU1050-0AA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027473
Gyártói cikkszám
3SU1050-0AA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-0AA10-0AA0
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
- Fém, fényes fekete kivitel
- Rekeszelő és pillanatnyi érintkezős működés
- IP67 védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Egyszerű, egykezes telepítés speciális szerszámok nélkül
- Széles választék színekben és funkciókban
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a megbízható működés érdekében
- Könnyű tisztíthatóság nagynyomású sugárral
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció a felhasználói támogatás érdekében
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fekete
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült.