SIEMENS - PUSHBUTTON, CLEAR, EXTENDED STROKE SX028317 - 3SU1201-0EB70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028317
Gyártói cikkszám
3SU1201-0EB70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1201-0EB70-0AA0
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
20.3 mm
Védőborítással:
Nem
- Kompakt kivitel, kiterjesztett lökettel (12 mm)
- 22 mm átmérő, kerek forma
- Műanyag, átlátszó, lapos kialakítás
- Pillanatnyi érintkező típusú
- Robusztus, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Hosszabbító dugattyúval (3SU1900-0KG10-0AA0) használható
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Nyomógomb, kompakt, kiterjesztett lökettel (12 mm)
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést kínálva.