SIEMENS - PUSHBUTTON, CLEAR SX026952 - 3SU1000-0AB70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026952
Gyártói cikkszám
3SU1000-0AB70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-0AB70-0AA0
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Típus: lapos pillanatérintkezős
- Anyag: műanyag, átlátszó
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag kombinációja
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és erős kialakítás
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.