Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028039 - 3SU1130-0AB40-1FA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028039

Gyártói cikkszám

3SU1130-0AB40-1FA0

Gyártói típuskód

3SU1130-0AB40-1FA0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

PUSHBUTTON, GREEN IP67