SIEMENS - PUSHBUTTON, GREEN SX027811 - 3SU1060-0JA40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027811
Gyártói cikkszám
3SU1060-0JA40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1060-0JA40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
4.2 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 30 mm
- Anyag: fém, matt felület
- Szín: zöld
- Beépítési típus: elülső gyűrű süllyesztett
- Mechanizmus: nyomó-kioldó
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: magas fokú védelem por és olaj ellen
- Rögzítőfurat: horonymentes lyukak
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a csatlakozási lehetőségek révén.
- Grafikus Online Configurator segíti az eszközök és burkolatok kiválasztását.
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre a felhasználók számára.
Nyomógomb, 30 mm, kerek, fém, matt, zöld
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója kiváló minőségű anyagokból készült, és ipari, kültéri használatra is alkalmas.