SIEMENS - PUSHBUTTON, RED IP67 SX028133 - 3SU1150-0AB20-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028133
Gyártói cikkszám
3SU1150-0AB20-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-0AB20-1FA0
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- 22 mm átmérőjű, kerek, fényes piros nyomógomb
- Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO + 1 NC
- Csavaros sorkapocs csatlakozás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Online Configurator a testreszabáshoz
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Széles választék különböző színekben és funkciókkal
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.