SIEMENS - PUSHBUTTON, RED SX026947 - 3SU1000-0AB20-0AD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026947
Gyártói cikkszám
3SU1000-0AB20-0AD0
Gyártói típuskód
3SU1000-0AB20-0AD0
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Anyag: műanyag, masszív valódi fém
- Szín: piros
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem: por- és olajálló, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Egyszerű telepítés: egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.