Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, RED SX027816 - 3SU1060-0JB20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, RED SX027816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027816

Gyártói cikkszám

3SU1060-0JB20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1060-0JB20-0AA0

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

4.2 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 30 mm, kerek, fém, matt, piros

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok pillanatnyi érintkező típusú elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Technikai részletek:

    • 30 mm átmérőjű, kerek forma
    • Fém, matt piros kivitel
    • Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Egyszerű, egy kézzel végezhető felszerelés
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Egyszerűen szerelhető és erős konstrukció
    • Széles választék különböző színekben és funkciókkal
    • Online konfigurátor a könnyű választáshoz és megrendeléshez