SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX026945 - 3SU1000-0AA60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026945
Gyártói cikkszám
3SU1000-0AA60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-0AA60-0AA0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag, masszív valódi fém
- Szín: fehér
- Mechanizmus: nyomó-kioldó
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.