SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX026951 - 3SU1000-0AB60-0AC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026951
Gyártói cikkszám
3SU1000-0AB60-0AC0
Gyártói típuskód
3SU1000-0AB60-0AC0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Lapos, pillanatnyi érintkező
- Anyag: Műanyag, fehér
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nem
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és erős, tökéletes működés
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült.