Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX027813 - 3SU1060-0JA60-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, WHITE SX027813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027813

Gyártói cikkszám

3SU1060-0JA60-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1060-0JA60-0AA0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

4.2 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 30 mm, kerek, fém, matt, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója innovatív megoldásokat kínál elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez.

    Műszaki részletek:

    • 30 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
    • Fém, matt, fehér kivitel
    • Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
    • Rekeszelés és nyomó-kioldó mechanizmus
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
    • Online Configurator a termékek egyszerű kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a standard huzalozás mellett
    • Nagyobb rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kiterjedt dokumentáció a felhasználás megkönnyítésére