Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PUSHBUTTON, YELLOW SX026943 - 3SU1000-0AA30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PUSHBUTTON, YELLOW SX026943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026943

Gyártói cikkszám

3SU1000-0AA30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-0AA30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, sárga

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségben és innovatív dizájnban.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: műanyag
    • Szín: sárga
    • Mechanizmus: nyomó-kioldó
    • Rögzítés: horonymentes lyukak
    • Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nélkül, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége