Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - QUARZ-IDÖKAPCSOLÓ NAP 1V AP IP20 SX035625 - 7LF5305-0

MásolásMásolás
SIEMENS - QUARZ-IDÖKAPCSOLÓ NAP 1V AP IP20 SX035625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035625

Gyártói cikkszám

7LF5305-0

Gyártói típuskód

7LF5305-0

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

360000

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

360000

Menetpontosság naponként:

2.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

10 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

-99999

Szélesség:

69 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

34 mm

Kvarc időkapcsoló 1. nap váltóérintkező 230V/50-60Hz Felületre szerelhető Mechanikus időkapcsoló SENTRON 7LF5 elektromos terhelések idővezérelt kapcsolásához, pl. világítás vagy ipari vezérlőrendszerek. A Siemens mechanikus időkapcsolói különösen masszíva