SIEMENS - QUARZ-IDÖKAPCSOLÓ NAP 1Z 1TE IP20 SX035620 - 7LF5301-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035620
Gyártói cikkszám
7LF5301-1
Gyártói típuskód
7LF5301-1
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
30 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
360000
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
360000
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
64 mm
- Feszültség: 230V/50-60Hz
- Teljesítmény: 1 MW
- Mechanikus időkapcsoló
- Szinkron vagy kvarc időkapcsoló
- DIN sínre vagy falra szerelhető
- Különböző időtartományok és segédérintkezők elérhetők
- Biztonság a megbízható működés révén
- Kényelem az automatikus kapcsolás lehetőségével
- Energiaspórolás a hatékony idővezérlés által
Kvarc időkapcsoló 1. nap NO 230V/50-60Hz 1 MW
A Siemens mechanikus időkapcsoló SENTRON 7LF5 elektromos terhelések idővezérelt kapcsolásához, mint például világítás vagy ipari vezérlőrendszerek, különösen masszív felépítéssel rendelkezik.