SIEMENS - Rádió sülly 2 hely 230VAC Delta Miro tifehér GT40887 - 5TC1060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rádió
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869393186
Sonepar cikkszám
GT40887
Gyártói cikkszám
5TC1060
Gyártói típuskód
5TC1060
Kivitel:
rádió
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvényezhető vezérlő egység ; Rádió sülly 2 hely 230VAC Delta Miro tifehér