Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - RAILW. CONT 2POL 400A 5S+5OE GS SX029506 - 3TC7813-0QY80-0AF6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RAILW. CONT 2POL 400A 5S+5OE GS SX029506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029506

Gyártói cikkszám

3TC7813-0QY80-0AF6

Gyártói típuskód

3TC7813-0QY80-0AF6

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

5

Segédérintkezők száma, nyitó:

5

RAILW. CONT 2POL 400A 5S+5OE GS