Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RAILWAY CONTACTOR 1-POLE 400 A SX029504 - 3TC7414-5KB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RAILWAY CONTACTOR 1-POLE 400 A SX029504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029504

Gyártói cikkszám

3TC7414-5KB

Gyártói típuskód

3TC7414-5KB

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Vontatási mágneskapcsoló 1 pólusú 400 A 4 NO+4 NC 24 V DC beépített varisztorral 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízha