Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RC ELEMENT, AC 24 TO 48V SX038623 - LZS:PTMU0524

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RC ELEMENT, AC 24 TO 48V SX038623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 6-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038623

Gyártói cikkszám

LZS:PTMU0524

Gyártói típuskód

LZS:PTMU0524

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

6-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

6-60 V

Szélesség:

11.4 mm

Magasság:

10.5 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

32 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

RC elem, 24-48 V AC SIRIUS relék - egy tartomány minden alkalmazáshoz.