SIEMENS - Reader RF240R IO-Link IP67 SN094196 - 6GT2821-4AC32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 18000-3
Max. hatótáv - 65 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 26.5 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948601341
Sonepar cikkszám
SN094196
Gyártói cikkszám
6GT2821-4AC32
Gyártói típuskód
6GT2821-4AC32
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 18000-3
Max. hatótáv:
65 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
26.5 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
26.5 kBit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP67