SIEMENS - Reader RF240R IO-Link SN154823 - 6GT2821-4AC10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 65 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948591604
Sonepar cikkszám
SN154823
Gyártói cikkszám
6GT2821-4AC10
Gyártói típuskód
6GT2821-4AC10
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
65 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP67
- RS422 interfész (3964R)
- IP67 védelem
- Működési hőmérséklet: -25 - +70 °C
- Méretek: 50x50x30 mm
- Integrált antenna
- Alkalmazható alacsony és közepes teljesítménytartományban
- Magas fokú védelem és nagy teherbírású kialakítás a zord ipari környezethez
- Egyszerűsített tervezés, üzembe helyezés, diagnosztika és karbantartás a TIA integráció révén
- Egyszerű és végpontok közötti kapcsolat kommunikációs modulokon keresztül
Simatic RF200 olvasó RF240R
A SIMATIC RF240R egy kompakt HF olvasó, amely különösen alkalmas intralogisztikai egyszerű azonosítási feladatokra.