SIEMENS - Redőny kulcsos kapcs /közp/2P/Nyomó, KF GT44005 - 5TA7678
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - kulcs
Kivitel - billentyű 2-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869038698
Sonepar cikkszám
GT44005
Gyártói cikkszám
5TA7678
Gyártói típuskód
DELTA i-sys 5TA7678
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
kulcs
Kivitel:
billentyű 2-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
0
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
2
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0