Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Redőny relé betét 230VAC 8A GT40509 - 5TC1270

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Redőny relé betét 230VAC 8A GT40509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Központi bemenet - Igen

  • Rákapcsolható motorok száma - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869301556

Sonepar cikkszám

GT40509

Gyártói cikkszám

5TC1270

Gyártói típuskód

5TC1270

Szerelési mód:

süllyesztett

Központi bemenet:

Igen

Rákapcsolható motorok száma:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

8 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

    Delta redőnyvezérlő FM leválasztó relé 2-szeres egyedi vezérlővel 230 V AC, 8A (AC 1)

    A DELTA redőnyvezérlő FM leválasztó relé egyedi vezérlőkkel és széles színválasztékkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy stílusosan irányítsák a redőnyöket.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Áramerősség: 8A (AC 1)
    • Funkciók: fényerő-szabályozók, mozgásérzékelők, időzítők, szobahőmérséklet-szabályozás
    • Telepítési technológia: felületre és süllyesztett változatok

    Vásárlói előnyök:

    • Széles tervezési lehetőségek a különböző színek és formák révén
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Stílusos megjelenés, amely kiemeli a helyiségek esztétikáját
    • Kompatibilitás különböző terhelésekkel, beleértve a LED-es világítást