SIEMENS - Redőnykapcsoló vezérlő s. betét SYS,8A/230V GT32247 - 5TC1231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869255651
Sonepar cikkszám
GT32247
Gyártói cikkszám
5TC1231
Gyártói típuskód
Delta I-system 5TC1231
Kivitel:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Háztartási szerelvények ; Redőnyvezérlés ; Redőnykapcsoló vezérlő s. betét SYS,8A/230V