Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RELAY, 1 NO AS REPLACEMENT IP00 SX029754 - 3TX7014-7BQ00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RELAY, 1 NO AS REPLACEMENT IP00 SX029754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209902473

Sonepar cikkszám

SX029754

Gyártói cikkszám

3TX7014-7BQ00

Gyártói típuskód

3TX7014-7BQ00

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Védettség (IP):

IP00

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé, 1 váltóérintkező, 12 V DC, 24 V AC/DC komplett egységgel használható Ezt a 3TX7 csatoló relét egy 3RQ3 sorozatú készülék váltja fel. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.