SIEMENS - RELAY 1CH.CONT. HARD GOLD-PLAT. IP00 SX029751 - 3TX7014-7BM02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029751
Gyártói cikkszám
3TX7014-7BM02
Gyártói típuskód
3TX7014-7BM02
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
-99999 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
-99999 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0