SIEMENS - RELAY,1CHANGEOVER CONTA.,24V DC IP00 SX029750 - 3TX7014-7BM00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029750
Gyártói cikkszám
3TX7014-7BM00
Gyártói típuskód
3TX7014-7BM00
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
-99999 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
-99999 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 1 váltóérintkező
- 24 V DC működési feszültség
- Komplett egységgel használható
- Csatlakozó relé típus
- Helyettesíti a 3RQ3 sorozatú készüléket
- Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás
- Megbízható működés hosszú távon
- Hatékony megoldás a különböző vezérlési igényekhez
Relé, 1 váltóérintkező, 24 V DC
Ezt a 3TX7 csatoló relét egy 3RQ3 sorozatú készülék váltja fel, amely a SIRIUS relék tartományába tartozik, és minden alkalmazáshoz ideális megoldást kínál.