Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - RELAY,1CHANGEOVER CONTA.,60V DC IP00 SX029752 - 3TX7014-7BP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - RELAY,1CHANGEOVER CONTA.,60V DC IP00 SX029752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209902480

Sonepar cikkszám

SX029752

Gyártói cikkszám

3TX7014-7BP00

Gyártói típuskód

3TX7014-7BP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Védettség (IP):

IP00

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé, 1 váltóérintkező, 60 V DC, 115/230 V AC/DC komplett egységgel használható Ezt a 3TX7 csatoló relét egy 3RQ3 sorozatú készülék váltja fel. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.