Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé 230VAC 4morze 6A 22,5mm IP00 GT50606 - LZX:PT570730

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé 230VAC 4morze 6A 22,5mm IP00 GT50606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568655

Sonepar cikkszám

GT50606

Gyártói cikkszám

LZX:PT570730

Gyártói típuskód

LZX:PT570730

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé, 4 váltóérintkező 230 V AC, 6 A, Szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként kombinálva az LZS dugaszolható alappal galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához kínál rugalmasságot a készülék kialakításában.

    Műszaki részletek:

    • 4 váltóérintkező
    • 230 V AC feszültség
    • Maximális áramerősség: 6 A
    • Szélesség: 22,5 mm
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségek

    Ügyfél előnyök:

    • Galvanikus leválasztás lehetősége
    • Könnyű csere és telepítés
    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Széles alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén