Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé 24V AC 4morze 6A 22,5mm IP00 GT50605 - LZX:PT570524

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé  24V AC 4morze 6A 22,5mm IP00 GT50605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568631

Sonepar cikkszám

GT50605

Gyártói cikkszám

LZX:PT570524

Gyártói típuskód

LZX:PT570524

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé, 4 váltóérintkező 24 V AC, 6 A, szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként kombinálva az LZS dugaszolható talppal galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához.

    Technikai részletek:

    • 4 váltóérintkező
    • Feszültség: 24 V AC
    • Áram: 6 A
    • Szélesség: 22,5 mm
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségek

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Könnyen cserélhető modulok
    • Galvanikus leválasztás lehetősége
    • Alkalmas kis terhelések kapcsolására
    • Széles alkalmazási lehetőségek