Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé 3 CO kontaktus 230V AC 10A IP00 SN009181 - LZX:PT370730

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé 3 CO kontaktus 230V AC 10A IP00 SN009181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568501

Sonepar cikkszám

SN009181

Gyártói cikkszám

LZX:PT370730

Gyártói típuskód

LZX:PT370730

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé, 3 váltóérintkező 230 V AC, 10 A, szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként az LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.

    Műszaki adatok:

    • 3 váltóérintkező
    • 230 V AC feszültség
    • 10 A áramerősség
    • Szélesség: 22,5 mm
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségek

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Könnyű csere a dugaszolható reléknek köszönhetően
    • Galvanikus leválasztás lehetősége
    • Alkalmazható különböző kis terhelések kapcsolására
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén