Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 115V AC 4morze 6A IP00 SN007702 - LZX:PT570615

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 115V AC 4morze 6A IP00 SN007702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209568648

Sonepar cikkszám

SN007702

Gyártói cikkszám

LZX:PT570615

Gyártói típuskód

LZX:PT570615

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

35 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Dugaszolható relé, 4 váltóérintkező 115 V AC, 6 A, Szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz SIRIUS LZX dugaszolható relé egyetlen modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához, kis terhelések kapcsolásához