Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Relé dugaszolható 24V AC 2morze 8A 15,5 mm IP00 GT50607 - LZX:RT424524

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Relé dugaszolható 24V AC 2morze 8A 15,5 mm IP00 GT50607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209570962

Sonepar cikkszám

GT50607

Gyártói cikkszám

LZX:RT424524

Gyártói típuskód

LZX:RT424524

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

12.7 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

19.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Dugaszolható relé, 2 váltóérintkező 24 V AC, 8 A, szélesség 15,5 mm LZS aljzatokhoz Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként kombinálva az LZS dugaszolható alappal galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához, kis terhelések kapcsolásáho